Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 83A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP28ANB16V2
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 28ANB16V2 25230480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 83A
Kollektorstrom im Impuls: 210A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 182,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.