Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Brücke H,NTC Thermistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP27GH066V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 27GH066V1 25230930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Leistung: 5,5kW
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 75A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,81*
  
Preis gilt ab 72 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 144 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 360 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 720 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.