Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; Ic: 75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP27AC066V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 27AC066V1 25230720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 75A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 241,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.