Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Brücke H,Thermistor; Ic: 70A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP26GH12T4V11
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 26GH12T4V11 25232570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 70A
Kollektorstrom im Impuls: 210A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 232,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,54*
€ 235,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.