Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; Ic: 66A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; Ic: 66A
Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; Ic: 66A
Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP26AC126V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 26AC126V1 25230100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Leistung: 18,5kW
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 66A
Kollektorstrom im Impuls: 140A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Frequenzwandler;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,82*
€ 355,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,27*
€ 337,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,57*
€ 312,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,98*
€ 286,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,91*
€ 264,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.