Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 600V; Ic: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP25NEB066V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 25NEB066V1 25232400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Leistung: 4kW
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 30A
Kollektorstrom im Impuls: 60A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT;1-Phasendiodenbrücke;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 166,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.