Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP25NAB12T7V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 25NAB12T7V1 25232030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 50A
Kollektorstrom im Impuls: 100A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 277,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,19*
€ 329,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,84*
€ 319,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.