Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 600V; Ic: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP25NAB066V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 25NAB066V1 25230620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Leistung: 4kW
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 30A
Kollektorstrom im Impuls: 60A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Frequenzwandler;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.