Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; Ic: 55A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP25AC126V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 25AC126V1 25230090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Leistung: 15kW
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 55A
Kollektorstrom im Impuls: 100A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 140,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.