Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,7kV; Ic: 29A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP24NAB176V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 24NAB176V1 25231910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 29A
Kollektorstrom im Impuls: 58A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;boost chopper;3-phasige IGBT-Brücke, OE-Ausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 330,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,08*
€ 392,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.