Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP24NAB12T4V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 24NAB12T4V1 25231420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Leistung: 11kW
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 35A
Kollektorstrom im Impuls: 105A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 228,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,87*
€ 258,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.