Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-Phasen-IGBT-Brücke x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP24ACC12T7V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 24ACC12T7V1 25231970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 35A
Kollektorstrom im Impuls: 70A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-Phasen-IGBT-Brücke x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 297,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,74*
€ 354,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,29*
€ 335,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 205,05*
€ 244,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,56*
€ 226,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.