Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; Ic: 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP24ACC12T4V10
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 24ACC12T4V10 25231520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 35A
Kollektorstrom im Impuls: 75A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 253,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,50*
€ 301,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.