Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT; Ic: 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP24AC12T7V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 24AC12T7V1 25232160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 35A
Kollektorstrom im Impuls: 70A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 198,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.