Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Brücke H,Thermistor; Ic: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP16GH066V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 16GH066V1 25230920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 1
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 50A
Kollektorstrom im Impuls: 100A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.