Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 600V; Ic: 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP13NAB066V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 13NAB066V1 25230600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 1
Leistung: 3kW
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 15A
Kollektorstrom im Impuls: 30A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;boost chopper;3-phasige IGBT-Brücke, OE-Ausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 107,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.