Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP13AC12T4V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 13AC12T4V1 25231630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 1
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 25A
Kollektorstrom im Impuls: 75A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasige IGBT-Brücke, OE-Ausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 141,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.