Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,6kV; Ic: 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP12NAB12T4V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 12NAB12T4V1 25231440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 1
Leistung: 5,5kW
Rückspannung max.: 1,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 15A
Kollektorstrom im Impuls: 45A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.