Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 600V; Ic: 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP12NAB066V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 12NAB066V1 25230590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 1
Leistung: 2,2kW
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 10A
Kollektorstrom im Impuls: 20A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;IGBT Halbbrücke x3;NTC Thermistor;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.