Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 600V; Ic: 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP11NAB066V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 11NAB066V1 25230580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 1
Leistung: 1,5kW
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 6A
Kollektorstrom im Impuls: 12A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;boost chopper;3-phasige IGBT-Brücke, OE-Ausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.