Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-Phasen-IGBT-Brücke x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP11ACC12T7V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 11ACC12T7V1 25232790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 1
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 10A
Kollektorstrom im Impuls: 20A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-Phasen-IGBT-Brücke x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 148,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.