Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP10NAB12T4V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 10NAB12T4V1 25231660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 1
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 4A
Kollektorstrom im Impuls: 12A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;IGBT Halbbrücke x3;NTC Thermistor;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.