Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; 1-Phasendiodenbrücke; Urmax: 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP03NEC066V3
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 03NEC066V3 25232410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 0
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 15A
Kollektorstrom im Impuls: 30A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT;1-Phasendiodenbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.