Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 600V; Ic: 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP03NEB066V3
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 03NEB066V3 25232360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 0
Leistung: 3kW
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 15A
Kollektorstrom im Impuls: 30A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT;1-Phasendiodenbrücke;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.