Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; 3-Phasendiodenbrücke; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP03NAC126V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 03NAC126V1 25230870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 0
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 8A
Kollektorstrom im Impuls: 16A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 107,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.