Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; 1-Phasendiodenbrücke; Urmax: 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP02NEC066V3
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 02NEC066V3 25232310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 0
Leistung: 2,2kW
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 10A
Kollektorstrom im Impuls: 20A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT;1-Phasendiodenbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.