Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 600V; Ic: 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP02NEB066V3
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 02NEB066V3 25232300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 0
Leistung: 2,2kW
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 10A
Kollektorstrom im Impuls: 20A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT;1-Phasendiodenbrücke;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.