Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; 3-Phasendiodenbrücke; Urmax: 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP02NAC066V3
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 02NAC066V3 25232320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 0
Leistung: 2,2kW
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 10A
Kollektorstrom im Impuls: 20A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.