Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; 12÷14VAC; Ø10,2mm; Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; flach; 12÷14VAC; Ø10,2mm; Polycarbonat
Kontrollleuchte: LED; flach; 12÷14VAC; Ø10,2mm; Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     2805-SKIH10122
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKIH10122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Montageabmessungen: Ø10,2mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,8mm
Betriebsspannung: 12...14V AC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Kontrollleuchten-Typ: LED
Kontrollleuchte-Art: flach
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,23*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,79*
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 5,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.