Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Auslösungsmodul desThyristors; PCB; SEMIDRIVER™; 528V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKHIT01R
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKHIT 01 R L5009002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Betriebstemperatur: 0...60°C
DC Versorgungsstrom: 150mA
Versorgungsspannung: 14,4...15,6V DC
Betriebsspannung: 528V
Ausgangs-Art: Treiber des Thyristors
Elektrische Montage: PCB
Modul-Typ: Auslösungsmodul desThyristors
Technologie: SEMIDRIVER™
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 163,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.