Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; SEMIDRIVER; PCB; 1.2kV; 14.4÷15.6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKHI22BR
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKHI 22B R L5071602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SEMIDRIVER
Versorgungsspannung: 14,4...15,6V DC
Frequenz: 50kHz
Ausgangsstrom: 8A
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Anwendung: for medium and high power application
Modul-Typ: gate driver board
Spannungsklasse: 1,2kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 474,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,93*
€ 565,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,99*
€ 540,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,25*
€ 509,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,56*
€ 500,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,71*
€ 478,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.