Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; SEMIDRIVER; PCB; 1.7kV; 14.4÷15.6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKHI22BH4R
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKHI 22B H4 R L5012524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SEMIDRIVER
Versorgungsspannung: 14,4...15,6V DC
Frequenz: 50kHz
Ausgangsstrom: 8A
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Anwendung: for medium and high power application
Modul-Typ: gate driver board
Spannungsklasse: 1,7kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 179,16*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.