Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; SEMIDRIVER; PCB; 1.7kV; 14.4÷15.6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKHI22AH4R
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKHI 22A H4 R L5012522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SEMIDRIVER
Versorgungsspannung: 14,4...15,6V DC
Frequenz: 50kHz
Ausgangsstrom: 8A
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Anwendung: for medium and high power application
Modul-Typ: gate driver board
Spannungsklasse: 1,7kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 171,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.