Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; SEMIDRIVER; PCB; 1.2kV; 14.4÷15.6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKHI10/12R
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKHI 10/12 R L5002255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuse: SEMIDRIVER
Versorgungsspannung: 14,4...15,6V DC
Frequenz: 0,1MHz
Ausgangsstrom: 8A
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Anwendung: for medium and high power application
Modul-Typ: gate driver board
Spannungsklasse: 1,2kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 195,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.