Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 110A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKDH115/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKDH 115/16 07908770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT5
Ausgänge: 1x1,15mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 110A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,95kA
Gatespannung: 3V
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.