Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,4kV; If: 100A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKDH100/14
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKDH 100/14 07227792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT2
Ausgänge: Schrauben M5;Verbinder 2,8x0,8mm
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,95V
Vorwärtsstrom: 100A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 850A
Gatespannung: 3V
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.