Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 400V; If: 60A; Ifsm: 500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 400V; If: 60A; Ifsm: 500A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 400V; If: 60A; Ifsm: 500A
Artikel-Nr.:
     2805-SKD62/04
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 62/04 07913040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT3
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 60A
Strom im max. Impuls: 0,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.