Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 800V; If: 60A; Ifsm: 1kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 800V; If: 60A; Ifsm: 1kA
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 800V; If: 60A; Ifsm: 1kA
Artikel-Nr.:
     2805-SKD60/08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 60/08 07187082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT2
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 60A
Strom im max. Impuls: 1kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.