Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 53A; Ifsm: 270A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 53A; Ifsm: 270A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 53A; Ifsm: 270A
Artikel-Nr.:
     2805-SKD53/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 53/16 07232850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: G55 63,5x29,5x17
Ausgänge: Steckverbinder 2,0x0,5mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 53A
Strom im max. Impuls: 270A
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.