Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 33A; Ifsm: 240A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 33A; Ifsm: 240A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 33A; Ifsm: 240A
Artikel-Nr.:
     2805-SKD33/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 33/16 07227540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: G55 63,5x29,5x17
Ausgänge: Steckverbinder 2,0x0,5mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 33A
Strom im max. Impuls: 240A
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.