Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 800V; If: 31A; Ifsm: 370A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 800V; If: 31A; Ifsm: 370A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 800V; If: 31A; Ifsm: 370A
Artikel-Nr.:
     2805-SKD31/08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 31/08 07191010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT1
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,75V
Vorwärtsstrom: 31A
Strom im max. Impuls: 370A
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 18 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.