Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,8kV; If: 207A; Ifsm: 2kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,8kV; If: 207A; Ifsm: 2kA
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,8kV; If: 207A; Ifsm: 2kA
Artikel-Nr.:
     2805-SKD210/18
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 210/18 07913330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT4
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 207A
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.