Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 1,6kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKD146/16L140T4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 146/16-L140 T4 07916670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT6
Rückspannung max.: 1,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 120A
Kollektorstrom im Impuls: 420A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;NTC Thermistor;boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 595,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,42*
€ 708,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,98*
€ 680,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 505,45*
€ 601,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,06*
€ 581,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 439,27*
€ 522,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,15*
€ 519,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,15*
€ 502,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.