Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 140A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKD145/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 145/16 07908620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT5
Ausgänge: 1x1,15mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 140A
Strom im max. Impuls: 1,7kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 252,55*
€ 300,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,97*
€ 259,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.