Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 110A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 110A; modul
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 110A; modul
Artikel-Nr.:
     2805-SKD110/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 110/12 07913180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT4
Ausgänge: M6 Schrauben
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 110A
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.