Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,2kV; If: 45A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKCH43/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKCH 43/12 07641590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 45A
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 0,32kA
Gatespannung: 3V
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Rückwärtsdiode
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.