Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 800V; If: 45A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKCH43/08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKCH 43/08 07641580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT1
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 45A
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 0,32kA
Gatespannung: 3V
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Rückwärtsdiode
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.