Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 40A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKCH40/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKCH 40/16 07187252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT2
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom: 40A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Gatespannung: 3V
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Rückwärtsdiode
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.