Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,4kV; If: 40A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKCH40/14
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKCH 40/14 07187262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT2
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom: 40A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Gatespannung: 3V
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Rückwärtsdiode
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 336,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,98*
€ 401,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,87*
€ 367,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,09*
€ 314,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 257,09*
€ 305,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.