Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 800V; If: 40A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKCH40/08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKCH 40/08 07187232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT2
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 40A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Gatespannung: 3V
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Rückwärtsdiode
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 16 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.